Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 21.17.0320 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 21.17.0320 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Grau
ROLINE 21.17.0320 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75635792
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.0320
EAN/GTIN:
     7630049614635
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.8 mm
Tiefe
37.9 mm
Höhe
22.2 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.11.0376
ab € 2,34*
Ähnlich
ROLINE
26.11.0337
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.