Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 4 kVA 3600 W 3 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 4 kVA 3600 W 3 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 4 kVA 3600 W 3 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 4 kVA 3600 W 3 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 4 kVA 3600 W 3 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 4 kVA 3600 W 3 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75644309
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     SDU 4000
EAN/GTIN:
     8023251007347
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
448 mm
Gewicht
38000 g
Batteriebreite
131 mm
Batterietiefe
448 mm
Batteriehöhe
640 mm
Batteriegewicht
28 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
96 V
Akkuladezeit
4 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
1000 - 4000 m
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sicherheit
CEI EN 62040-1
Zertifizierung
European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
4 kVA
Ausgangsleistung
3600 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
18.5 A
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
95 %
Leistungsfaktor
0,98
Eingangs-Leistungsfaktor
0,98
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
1 %
Geräuschpegel
48 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Eingangssicherung, Überstrom, Überspannung, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
IEC 320
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, 4000va ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.074,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.294,41*
€ 2.730,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.275,99*
€ 2.708,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.208,46*
€ 2.628,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.092,45*
€ 2.490,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.074,31*
€ 2.468,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.