Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4022211501 Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varta 4022211501 Alkali
Varta 4022211501 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75649931
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04022 211 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Akku-/Batteriekapazität
580 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
46 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 272 Stück (ab € 1,01431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,39088*
€ 387,21515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 321,99088*
€ 383,16915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 305,38256*
€ 363,40525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 293,83344*
€ 349,66179
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,89*
€ 328,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.