Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Xeon 5218 Prozessor 2,3 GHz 22 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Xeon 5218 Prozessor 2,3 GHz 22 MB
DELL Xeon 5218 Prozessor 2,3 GHz 22 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75663574
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     338-BRVS
EAN/GTIN:
     5397184377802
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Der Intel Xeon® 5218 2.3GHz 16-Core Prozessor verbessert die Leistung und Geschwindigkeit Ihres Systems. Durch Virtualisierungstechnologie kann darüber hinaus eine größere Zahl von Umgebungen migriert werden. Der Prozessor unterstützt die neueste Speedstep® Technologie, die für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Energieverbrauch sorgt.

Die Thermal-Monitoring-Technik schützt die Prozessoreinheit und das System mit mehreren Temperaturverwaltungsfunktionen vor Überhitzung. Die VT-x mit Extended Page Tables (EPT), die auch als Second Level Address Translation (SLAT) bezeichnet wird, bietet Hardwarebeschleunigung für speicherintensive virtualisierte Anwendungen. Der Xeon 5218 2.3GHz Prozessor mit zahlreichen weiteren Funktionen ist die ideale Wahl für praktisch alle datenintensiven und gängigen Infrastrukturanwendungen für Unternehmen.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2667 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
<ul><li>PowerEdge R640 - PowerEdge R740 - PowerEdge R940 - PowerEdge R740XD - PowerEdge C6420 - PowerEdge R440 - PowerEdge T640 - PowerEdge FC640 - PowerEdge M640 - PowerEdge M640 VRTX - PowerEdge R540 - PowerEdge C4140 - PowerEdge R840 - PowerEdge R940xa - PowerEdge MX740C - PowerEdge MX840c - PowerEdge R740xd2 - PowerEdge XR2</li></ul>
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten
1
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU
Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT)
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD)
Ja
Intel® Run Sure Technology
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Intel® Optane™ DC Persistent Memory-Technologie
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX-512
Skalierbarkeit
4S
PCI Express CEM Revision
3.0
Technische Details
Produkttyp
Processor
Startdatum
Q2'19
Status
Launched
Speichergeschwindigkeit (max.)
2667 MHz
Anzahl der UPI-Links
2
Betriebsbedingungen
Tcase
87 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
5218
Grundfrequenz des Prozessors
2.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Prozessor-Cache
22 MB
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Prozessor Codename
Cascade Lake
ARK Prozessorerkennung
192444
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
76.0 x 56.5 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.734,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.900,07*
€ 2.261,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.898,15*
€ 2.258,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.836,00*
€ 2.184,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.791,89*
€ 2.132,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,01*
€ 2.063,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.