Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXC 902995 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schrauben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXC 902995 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schrauben Schwarz
EXC 902995 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schrauben Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75694412
Hersteller:
     EXC
Herst.-Nr.:
     902995
EAN/GTIN:
     4712818571097
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Montage
Schrauben
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
345 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.