Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12816 Projektorlampe 195 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12816 Projektorlampe 195 W
CoreParts ML12816 Projektorlampe 195 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75738338
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12816
EAN/GTIN:
     5706998922175
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Optima
Kompatibilität
HD27, HD142x, DH1009i, HD137X,HD140X, HD240Wi, HD26Bi, HD270
Lampenleistung
195 W
Lampenlebensdauer
2500 h
OEM-Code
SP.72J02GC01
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.