Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel, USB-C-Stecker auf MFi-zertifizierten 8-pol. Lightning-Stecker, 1 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel, USB-C-Stecker auf MFi-zertifizierten 8-pol. Lightning-Stecker, 1 m, schwarz
Manhattan USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel, USB-C-Stecker auf MFi-zertifizierten 8-pol. Lightning-Stecker, 1 m, schwarz
Manhattan USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel, USB-C-Stecker auf MFi-zertifizierten 8-pol. Lightning-Stecker, 1 m, schwarz
Manhattan USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel, USB-C-Stecker auf MFi-zertifizierten 8-pol. Lightning-Stecker, 1 m, schwarz
Manhattan USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel, USB-C-Stecker auf MFi-zertifizierten 8-pol. Lightning-Stecker, 1 m, schwarz
Manhattan USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel, USB-C-Stecker auf MFi-zertifizierten 8-pol. Lightning-Stecker, 1 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75794146
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     394291
EAN/GTIN:
     766623394291
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Die schnellste Ladeoption für Ihre Apple® iOS-Geräte

Das Manhattan USB-C auf Lightning® Sync-/Ladekabel bringt die modernste Ladetechnologie – Power Delivery (PD) – auf Ihr iPhone®, iPad® und Ihren iPod®. Per PD-Ladegerät laden Sie den Akku mit bis zu 18 W und damit deutlich schneller als mit jedem regulären Lightning-Kabel und USB-Ladegerät. Auf geprüfte Sicherheit müssen Sie dabei nicht verzichten, denn dieses Kabel ist MFi-zertifiert und trägt das offzielle Gütesiegel "Made for iPod", "Made for iPhone" sowie "Made for iPad" von Apple. Dies garantiert die Kompatibilität des Kabels mit Ihrem iOS-Gerät, auch nach zukünftigen Updates. Es ist ideal für die Manhattan Produktlinie von PD-Ladegeräten, aber dient ebenso als Anschlusskabel mit übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s. Für besondere Anschlussqualität sorgen vergoldete Kontakte, abgerundet durch eine strapazierfähige Stoffummantelung mit Zugentlastung.

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Baumwolle, Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Kompatibilität
Apple iOS device
Zertifizierung
MFi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.