Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba AP-504 (RW) TAA 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba AP-504 (RW) TAA 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-504 (RW) TAA 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-504 (RW) TAA 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75807775
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R2H33A
EAN/GTIN:
     190017358048
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Antenne
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Anzahl der Verbinder
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1774 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM, OFDMA
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Weitere Suchbegriffe: hp access point, access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,11*
€ 929,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,03*
€ 921,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,55*
€ 906,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,48*
€ 888,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,39*
€ 850,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.