Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco FPR1140-ASA-K9 Firewall (Hardware) 1U 2,2 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco FPR1140-ASA-K9 Firewall (Hardware) 1U 2,2 Gbit/s
Cisco FPR1140-ASA-K9 Firewall (Hardware) 1U 2,2 Gbit/s
Cisco FPR1140-ASA-K9 Firewall (Hardware) 1U 2,2 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75833924
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     FPR1140-ASA-K9
EAN/GTIN:
     889728192613
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Kommunikation Gesamtübersicht
kommunikation gesamtübersicht
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
Intel
Anzahl Prozessorkerne
16
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
2.2 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
1.2 Gbit/s
Maximum firewall Verbindungen
400000
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
100000
Management-Funktionen
URL-Filterung
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMTP
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
2200 Mbit/s
Sicherheit
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
268.7 mm
Tiefe
436.9 mm
Höhe
43.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (max.)
100 W
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
SSD Speicherkapazität
200 GB
Logistikdaten
Ursprungsland
Mexiko
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
990.6 mm
Verpackungshöhe
457.2 mm
Verpackungstiefe
1409.7 mm
Paketgewicht
5782.31 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.992,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.233,17*
€ 3.847,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.211,36*
€ 3.821,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.105,76*
€ 3.695,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.045,04*
€ 3.623,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.992,38*
€ 3.560,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.