Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC AG2 84mm x 600m Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba TEC AG2 84mm x 600m Farbband
Toshiba TEC AG2 84mm x 600m Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7593418
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BX760084AG2
EAN/GTIN:
     4054318008421
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Toshiba B-SX4, B-SX5, B-372, B-472, B-572, B-482, B-492
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
84 mm
Gewicht und Abmessungen
Farbbandlänge
600 m
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.