Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-804P-1R Netzteil 800 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-804P-1R Netzteil 800 W Edelstahl
Supermicro PWS-804P-1R Netzteil 800 W Edelstahl
Supermicro PWS-804P-1R Netzteil 800 W Edelstahl
Supermicro PWS-804P-1R Netzteil 800 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76301849
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-804P-1R
EAN/GTIN:
     672042338221
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
800 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
30 A
Leistungsfaktor
0,98
Max. Ausgangsstrom (+12V)
66.6 A
Haltezeit
12 ms
Effizienz
94 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
400000 h
Kompatible Produkte
Supermicro SSG-1129P-ACR10N4L, SSG-6019P-ACR12L+, SSG-6119P-ACR12N4L, SYS-1019D-4C-RAN13TP+, SYS-1019D-14CN-RAN13TP+, SYS-1019D-16C-RAN13TP+, SYS-1029P-MTR, SYS-6019P-MTR, SYS-E403-9D-4C-FRN13+, SYS-E403-9D-14CN-FRN13+, SYS-E403-9D-16C-FRN13+, CSE-113MFAC2-R804CB, CSE-515M-R804, CSE-813MF2TQC-R804CB, CSE-842XTQC-R804B
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.5 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
40.25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.