Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT32G4SFD832A Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT32G4SFD832A Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Crucial CT32G4SFD832A Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76305270
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT32G4SFD832A
EAN/GTIN:
     649528822499
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
22
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Bleiüberzug
Gold
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, ddr4 ram sodimm 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.