Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMSX32GX4M1A2666C18 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMSX32GX4M1A2666C18 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Corsair Vengeance CMSX32GX4M1A2666C18 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Corsair Vengeance CMSX32GX4M1A2666C18 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Corsair Vengeance CMSX32GX4M1A2666C18 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76305562
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSX32GX4M1A2666C18
EAN/GTIN:
     840006620020
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Speicherspannung
1.2 V
SPD profil
Ja
Bleiüberzug
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 32gb corsair ddr4 so-dimm, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.