Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TOUGHRAM RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake TOUGHRAM RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Thermaltake TOUGHRAM RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Thermaltake TOUGHRAM RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Thermaltake TOUGHRAM RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Thermaltake TOUGHRAM RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Thermaltake TOUGHRAM RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Thermaltake TOUGHRAM RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76306131
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     R009D408GX2-3200C16A
EAN/GTIN:
     841163072073
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.