Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2604-1307 Drahtverbinder PCB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2604-1307 Drahtverbinder PCB Grau
Wago 2604-1307 Drahtverbinder PCB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76307120
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-1307
EAN/GTIN:
     4055143564526
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
7.5 mm
Breite
52.4 mm
Tiefe
19.2 mm
Höhe
20.7 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24/12
Kerngröße
4 mm²
Spannung
630 V
Stromstärke
32 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.