Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2604-3304 Drahtverbinder PCB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2604-3304 Drahtverbinder PCB Grau
Wago 2604-3304 Drahtverbinder PCB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76307123
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-3304
EAN/GTIN:
     4055143564847
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
7.5 mm
Breite
29.9 mm
Tiefe
16.7 mm
Höhe
25.3 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24/12
Kerngröße
4 mm²
Spannung
630 V
Stromstärke
32 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,35125*
€ 2,79799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17125*
€ 2,58379
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.