Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2604-3107 Drahtverbinder PCB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2604-3107 Drahtverbinder PCB Grau
Wago 2604-3107 Drahtverbinder PCB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76307124
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-3107
EAN/GTIN:
     4055143564762
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
5 mm
Breite
37.4 mm
Tiefe
16.7 mm
Höhe
25.3 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24/12
Kerngröße
4 mm²
Spannung
320 V
Stromstärke
32 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98959*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46959*
€ 4,12881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98959*
€ 3,55761
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244-1
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.