Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2604-3302 Drahtverbinder PCB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2604-3302 Drahtverbinder PCB Grau
Wago 2604-3302 Drahtverbinder PCB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76307154
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-3302
EAN/GTIN:
     4055143564823
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
7.5 mm
Breite
14.9 mm
Tiefe
16.7 mm
Höhe
25.3 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24/12
Kerngröße
4 mm²
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93762*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,15762*
€ 1,37757
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05762*
€ 1,25857
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93762*
€ 1,11577
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0305*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0305*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.