Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2604-3507 Drahtverbinder PCB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2604-3507 Drahtverbinder PCB Grau
Wago 2604-3507 Drahtverbinder PCB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76307319
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-3507
EAN/GTIN:
     4055143565035
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
11.5 mm
Breite
76.4 mm
Tiefe
16.7 mm
Höhe
25.3 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24/12
Kerngröße
4 mm²
Spannung
1000 V
Stromstärke
32 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89986*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03986*
€ 5,99743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61986*
€ 5,49763
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89986*
€ 4,64083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.