Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab 702.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab 702.3
cab 702.3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76308439
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8915702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationsmöglichkeiten
Freistehend
Geeignet für
Drinnen
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
563 mm
Gewicht
7200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,35*
€ 709,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,00*
€ 680,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,25*
€ 653,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,19*
€ 640,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,30*
€ 615,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8916603
ab € 293,23*
Zubehör
cab
8915701
ab € 467,83*
Zubehör
cab
8915601
ab € 423,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.