Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab 703.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab 703.1
cab 703.1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76308448
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8917703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
50 - 200 °C
Merkmale
Installationsmöglichkeiten
Freistehend
Geeignet für
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
563 mm
Gewicht
6200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,24*
€ 467,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,36*
€ 457,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,47*
€ 420,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,15*
€ 413,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,79*
€ 391,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8916603
ab € 293,23*
Zubehör
cab
8917701
ab € 288,00*
Zubehör
cab
8915601
ab € 423,12*
Zubehör
cab
8913416
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.