Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba JL669A Switch-Komponente Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba JL669A Switch-Komponente Ventilator
Aruba JL669A Switch-Komponente Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76320099
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL669A
EAN/GTIN:
     190017339603
Suchbegriffe:
Business-Switch
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
Lüfterfach für die Verwendung in ausgewählten Aruba Switches.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ventilator
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
208.7 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 6300M
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,03*
€ 640,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,99*
€ 630,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,07*
€ 599,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,42*
€ 580,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,41*
€ 538,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.