Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 6405 Managed Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 6405 Managed Grau
Aruba 6405 Managed Grau
Aruba 6405 Managed Grau
Aruba 6405 Managed Grau
Aruba 6405 Managed Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76320146
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R0X26A
EAN/GTIN:
     190017338545
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
aruba poe switch
poe switch
Die Aruba CX 6400 Switch-Serie ist eine moderne, flexible und intelligente Reihe modularer AOS-CX Switches, die sich ideal für Bereitstellungen auf dem Unternehmenscampus und in Rechenzentren eignen. Mit seinem Cloud-orientierten Design, das ein voll programmierbares Betriebssystem mit der Aruba Network Analytics Engine kombiniert, erweitert Aruba CX 6400 die branchenführenden Überwachungs- und Fehlerbehebungsfunktionen im Netzwerk. Die leistungsstarke Architektur von Aruba Gen7 ASIC bietet eine schnelle, blockierungsfreie Leistung, damit Ihr Netzwerk für die unvorhersehbaren Anforderungen von morgen gerüstet ist. Aruba Virtual Switching Extension (VSX) bietet hohe Verfügbarkeit und ermöglicht unterbrechungsfreie schnelle Upgrades, die sich einfacher verwalten lassen. Die Unterstützung von Aruba NetEdit und der Aruba CX Mobile App stellt sicher, dass die Konfigurationen fehlerfrei und einfach bereitzustellen sind. Diese Serie bietet ein kompaktes Chassis mit 5 und 10 Steckplätzen und einer Auswahl an Line-Rate-Schnittstellen, einschließlich 25 GbE, 100 GbE sowie 60 W PoE mit voller Dichte und HPE Smart Rate Multi-Gigabit-Ethernet, ideal für Zugriff, Aggregation und Core-Bereitstellungen.

Hauptmerkmale

Automatisierung und Analysen
- Die Aruba CX 6400 Switch-Serie bietet einzigartige Transparenz mit integrierten Analysefunktionen für Echtzeitüberwachung und Fehlerbehebung, um Probleme schneller zu lösen. Die Aruba Network Analytics Engine (NAE) fragt automatisch Ereignisse ab, die sich auf den Netzwerkstatus auswirken können, und analysiert diese.
- Dank erweiterter Telemetrie und Automatisierung können Netzwerk-, System-, Anwendungs- und Sicherheitsprobleme mithilfe von Python-Agenten und REST APIs auf einfache Weise identifiziert und behoben werden.
- In der Zeitreihen-Datenbank (Time Series Database, TSDB) werden Konfigurations- und Betriebszustandsdaten gespeichert, sodass Netzwerkfehler schnell behoben werden können.

Hohe Verfügbarkeit und Leistung.
- Die Aruba CX 6400 Switch-Serie verwendet eine vollständig verteilte Architektur mit Aruba Gen7 ASICs, die eine sehr geringe Latenz, eine erhöhte Paketpufferung und einen anpassungsfähigen Stromverbrauch bieten. Alle Switching- und Routingaufgaben erfolgen in Leitungsgeschwindigkeit, um den Anforderungen bandbreitenintensiver Anwendungen gerecht zu werden.
- Bietet blockierungsfreie Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit 1/10//25/40/50 GbE und 100 GbE für skalierbare Verbindungen.
- Die Fähigkeit von AOS-CX, den synchronen Zustand über zwei Steuerungsebenen hinweg aufrechtzuerhalten, ermöglicht eine vereinfachte Hochverfügbarkeitslösung der Carrier-Klasse – die Aruba Virtual Switching Extension (VSX) – die eine verteilte Architektur unterstützt, welche bei Upgrades oder Ereignissen auf Steuerungsebene verfügbar ist.
- Die leistungsstarke und vielseitige Plattform unterstützt blockierungsfreie 1-GbE-, 10-GbE-, 25-GbE-, 40-GbE-, 50-GbE- und 100-GbE-Verbindungen sowie Konnektivität mit hoher Dichte für die Aggregation mit bis zu 480 Ports von HPE Smart Rate Multi-Gigabit (1/2,5/5 GbE) mit 60 W PoE für insgesamt 28.880 W PoE.

Intelligentere Segmentierung
- Die Aruba CX 6400 Switch-Serie unterstützt die Aruba Dynamic Segmentation, die automatisch benutzer-, geräte- und anwendungskonsistente Richtlinien für kabelgebundene und kabellose Infrastrukturen auf Aruba anwendet und durchsetzt.
- Automatische Geräteprofilerstellung, rollenbasierte Zugriffskontrolle und Layer-7-Firewall-Funktionen bieten verbesserte Transparenz und Leistung für eine bessere Gesamterfahrung sowohl für die IT als auch für Endbenutzer.
- Switch-to-Switch-Tunnel ermöglichen skalierbaren Multi-Tenancy-Support mit VXLAN-zu-VRF-Zuordnung und erlauben die Anwendung von Richtlinien über Benutzerrollen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Luftstromrichtung
Luftstrom von vorne nach hinten
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1.8 MHz
Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkapazität
16384 MB
Flash-Speicher
32768 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.6 mm
Tiefe
448.5 mm
Höhe
306.6 mm
Gewicht
29300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
29490 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
14000 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
8 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Port-Spiegelung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.934,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.246,32*
€ 6.243,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.208,98*
€ 6.198,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.048,58*
€ 6.007,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.969,22*
€ 5.913,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.934,03*
€ 5.871,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.