Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42615 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42615 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
DeLOCK 42615 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
DeLOCK 42615 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
DeLOCK 42615 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
DeLOCK 42615 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
DeLOCK 42615 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76330331
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42615
EAN/GTIN:
     4043619426157
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 PCIe NVMe SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format, und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Das robuste Metallgehäuse sorgt für eine optimale Temperatur des Speichers. SSD Einbau ohne Werkzeug Das Besondere an diesem Gehäuse ist, dass zum Einbau der M.2 SSD kein Werkzeug benötigt wird. Der Deckel kann durch ein wenig Druck nach hinten geschoben werden, die SSD wird mit einem Gumminippel auf der Platine befestigt und anschließend wird der Deckel wieder aufgesteckt bis er einrastet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
12 mm
Kabellänge
0.3 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
1.5 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 9.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Zertifizierung
FCC, CE
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
JMicron JMS583
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.