| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-76334139 Herst.-Nr.: 6.9073.22WB EAN/GTIN: 7611160092410 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Backe, backe, Kuchen: Das 22 cm lange Swiss Modern Brot- und Konditormesser schneidet mühelos jede Art von Torten, Kuchen und Focaccias. Auch dickhäutiges Gemüse wie Artischocken sind kein Problem. Dank seiner ergonomischen Form bietet das meisterhafte Messer maximale Präzision und Komfort bei jedem Schnitt. Die Edelstahlklinge wird von einem klarlinigen Kunststoffgriff ergänzt. Aufgrund des ebenso dezenten wie auffälligen Designs müssen Sie nie lange danach suchen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 100 g | Merkmale | Messertyp | Brotmesser | ![](/p.gif) | Klingenlänge | 220 mm | ![](/p.gif) | Material Messer | Edelstahl | ![](/p.gif) | Klingenfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Polypropylen | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |