Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PF215W9B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 54,6 cm (21.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M PF215W9B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 54,6 cm (21.5")
3M PF215W9B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 54,6 cm (21.5")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76336900
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF215W9B
EAN/GTIN:
     50051128788535
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
379.4252 mm
Versandkartonslänge
563.5752 mm
Versandkartonshöhe
47.752 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2300.257626744 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
51128788530
Gewicht und Abmessungen
Breite
477 mm
Höhe
268 mm
Gewicht
82.009500496 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
552.45 mm
Verpackungstiefe
4.826 mm
Verpackungshöhe
368.3 mm
Paketgewicht
358.201894589 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
1219.2 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.