Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 98044060527 Blickschutzfilter 11,9 cm (4.7 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 98044060527 Blickschutzfilter 11,9 cm (4.7 Zoll)
3M 98044060527 Blickschutzfilter 11,9 cm (4.7 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76337066
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044060527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
111.125 mm
Versandkartonslänge
212.725 mm
Versandkartonshöhe
38.1 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
220.763406479 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128831712
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Höhe
130 mm
Design
Geeignet für
Smartphone
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
4.7 Zoll
Minimum Bildschirmgröße
4.7 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
11.94 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Porträt
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Blaulichtfilter
Ja
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 6, 6S, 7, 8, SE 2020
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.