Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M AG230W9B Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M AG230W9B Monitorzubehör
3M AG230W9B Monitorzubehör
3M AG230W9B Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76360711
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     AG230W9B
EAN/GTIN:
     50051128830012
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
3M™ Blendschutzfilter helfen, Blendeffekte zu zerstreuen und spiegelnde Reflexionen zu reduzieren, damit Ihr Bildschirm auch bei schwierigen und wechselnden Lichtverhältnissen im Innenbereich, in hell erleuchteten Innenräumen oder in der Nähe von Fenstern besser zu erkennen ist. Die matte Oberfläche ist mit den meisten Touchscreen-Displays kompatibel, lässt sich leicht reinigen und verbirgt Fingerabdrücke.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Höhe
287 mm
Gewicht
68.401729396 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Transparent
Maximale Bildschirmgröße
23 "
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht (innerer) Versandkarton
2086.524902 g
Innenkarton
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
51128830017
Versandkartonshöhe
47.752 mm
Versandkartonslänge
563.5752 mm
Versandkartonsbreite
379.4252 mm
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
368.3 mm
Verpackungsbreite
552.45 mm
Paketgewicht
417.3049804 g
Verpackungstiefe
3.302 mm
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
16:9
Technische Details
Palettenhöhe netto
1225.55 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.