Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 209 5615 Drahtverbinder D-Sub 9-pin Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 209 5615 Drahtverbinder D-Sub 9-pin Edelstahl
Harting 09 67 209 5615 Drahtverbinder D-Sub 9-pin Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76400790
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 209 5615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 9, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.86 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 9-pin
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl, Thermoplastisches Harz
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
30 N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,065*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,285*
€ 1,52915
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
Zubehör
Harting
09670090434
ab € 2,67*
Zubehör
RS Pro
3772528
ab € 111,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.