Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 9120AX Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst 9120AX Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco Catalyst 9120AX Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76408037
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9120AXI-EWC-B
EAN/GTIN:
     889728267670
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
1024 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS,AES,WPA,WPA2,WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3bz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
25.5 W
Design
Platzierung
In Wand
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.194,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,02*
€ 1.513,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,34*
€ 1.487,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,93*
€ 1.460,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,90*
€ 1.421,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.