Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VCB551D Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VCB551D Akkuladegerät AC
Panasonic FZ-VCB551D Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76452316
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VCB551D
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
Toughbook 55
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,12*
€ 367,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.