Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram XBO 1600 W/HS XL OFR Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram XBO 1600 W/HS XL OFR Projektorlampe
Osram XBO 1600 W/HS XL OFR Projektorlampe
Osram XBO 1600 W/HS XL OFR Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456614
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172031714
EAN/GTIN:
     4062172031714
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
301 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
890 g
Merkmale
Lampenleistung
1600 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
2500 h
Eingangsspannung
23 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,41*
€ 743,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,38*
€ 732,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,56*
€ 706,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,28*
€ 688,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,89*
€ 644,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.