Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram XBO 4500 W/HS XL OFR Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram XBO 4500 W/HS XL OFR Projektorlampe
Osram XBO 4500 W/HS XL OFR Projektorlampe
Osram XBO 4500 W/HS XL OFR Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456641
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321412881
EAN/GTIN:
     4008321412881
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
1023 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2108.9 g
Merkmale
Lampenleistung
4500 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
1400 h
Eingangsspannung
32 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.043,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,79*
€ 1.407,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,06*
€ 1.394,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,53*
€ 1.335,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,15*
€ 1.293,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,16*
€ 1.241,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.