Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram XBO 7000W/DHP OFR Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram XBO 7000W/DHP OFR Projektorlampe
Osram XBO 7000W/DHP OFR Projektorlampe
Osram XBO 7000W/DHP OFR Projektorlampe
Osram XBO 7000W/DHP OFR Projektorlampe
Osram XBO 7000W/DHP OFR Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456700
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172031707
EAN/GTIN:
     4062172031707
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
1023 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2329 g
Merkmale
Lampenleistung
7000 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
400 h
Eingangsspannung
41 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.316,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,60*
€ 1.721,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,93*
€ 1.695,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,91*
€ 1.612,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,20*
€ 1.582,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,49*
€ 1.566,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.