Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram XBO 4500 W/DTP L OFR Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram XBO 4500 W/DTP L OFR Projektorlampe
Osram XBO 4500 W/DTP L OFR Projektorlampe
Osram XBO 4500 W/DTP L OFR Projektorlampe
Osram XBO 4500 W/DTP L OFR Projektorlampe
Osram XBO 4500 W/DTP L OFR Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456726
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172026567
EAN/GTIN:
     4062172026567
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
783 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2085 g
Merkmale
Lampenleistung
4500 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
1300 h
Eingangsspannung
30 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.047,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,12*
€ 1.373,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,97*
€ 1.364,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,65*
€ 1.321,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,37*
€ 1.288,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,53*
€ 1.246,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.