Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram XBO 4500 W/HPN L OFR Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram XBO 4500 W/HPN L OFR Projektorlampe
Osram XBO 4500 W/HPN L OFR Projektorlampe
Osram XBO 4500 W/HPN L OFR Projektorlampe
Osram XBO 4500 W/HPN L OFR Projektorlampe
Osram XBO 4500 W/HPN L OFR Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456780
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172030595
EAN/GTIN:
     4062172030595
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
898 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2188 g
Merkmale
Lampenleistung
4500 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
1300 h
Eingangsspannung
30 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.052,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,24*
€ 1.377,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,54*
€ 1.371,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,16*
€ 1.330,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,82*
€ 1.295,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,12*
€ 1.252,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.