Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HMI 6000 W/DXS Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HMI 6000 W/DXS Projektorlampe
Osram HMI 6000 W/DXS Projektorlampe
Osram HMI 6000 W/DXS Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456813
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321210210
EAN/GTIN:
     4008321210210
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
161 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1103 g
Merkmale
Lampenleistung
6000 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
500 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,33*
€ 914,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,89*
€ 900,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,91*
€ 878,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,31*
€ 855,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,67*
€ 810,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.