Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HMI 18000 W/DXS Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HMI 18000 W/DXS Projektorlampe
Osram HMI 18000 W/DXS Projektorlampe
Osram HMI 18000 W/DXS Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456817
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321370280
EAN/GTIN:
     4008321370280
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
195 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1850 g
Merkmale
Lampenleistung
18000 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
500 h
Eingangsspannung
380 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 866,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,22*
€ 1.128,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,57*
€ 1.121,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,57*
€ 1.091,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,99*
€ 1.067,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,33*
€ 1.030,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.