Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HMI 24000 W/DXS Projektorlampe 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HMI 24000 W/DXS Projektorlampe 24 W
Osram HMI 24000 W/DXS Projektorlampe 24 W
Osram HMI 24000 W/DXS Projektorlampe 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456820
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321355805
EAN/GTIN:
     4008321355805
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
195 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1624 g
Merkmale
Lampenleistung
24 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
500 h
Eingangsspannung
280 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.568,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.754,55*
€ 3.277,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.735,77*
€ 3.255,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.648,97*
€ 3.152,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.601,35*
€ 3.095,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.568,02*
€ 3.055,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.