Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Baby SharXS HTI 575 W/D5/56 Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Baby SharXS HTI 575 W/D5/56 Projektorlampe
Osram Baby SharXS HTI 575 W/D5/56 Projektorlampe
Osram Baby SharXS HTI 575 W/D5/56 Projektorlampe
Osram Baby SharXS HTI 575 W/D5/56 Projektorlampe
Osram Baby SharXS HTI 575 W/D5/56 Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456831
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321129345
EAN/GTIN:
     4008321129345
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
95 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
150.6 g
Merkmale
Lampenleistung
575 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
500 h
Eingangsspannung
93 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.