Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SHARXS HTI 700 W/D4/75 Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SHARXS HTI 700 W/D4/75 Projektorlampe
Osram SHARXS HTI 700 W/D4/75 Projektorlampe
Osram SHARXS HTI 700 W/D4/75 Projektorlampe
Osram SHARXS HTI 700 W/D4/75 Projektorlampe
Osram SHARXS HTI 700 W/D4/75 Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456839
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321285232
EAN/GTIN:
     4008321285232
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
100 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
124 g
Merkmale
Lampenleistung
700 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
750 h
Eingangsspannung
70 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.