Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SHARXS HTI 1200 W/D7/60 Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SHARXS HTI 1200 W/D7/60 Projektorlampe
Osram SHARXS HTI 1200 W/D7/60 Projektorlampe
Osram SHARXS HTI 1200 W/D7/60 Projektorlampe
Osram SHARXS HTI 1200 W/D7/60 Projektorlampe
Osram SHARXS HTI 1200 W/D7/60 Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456841
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321285256
EAN/GTIN:
     4008321285256
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
100 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
124 g
Merkmale
Lampenleistung
1200 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
750 h
Eingangsspannung
95 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.