Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SHARXS HTI 1500 W/D7/60 Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SHARXS HTI 1500 W/D7/60 Projektorlampe
Osram SHARXS HTI 1500 W/D7/60 Projektorlampe
Osram SHARXS HTI 1500 W/D7/60 Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456846
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321285294
EAN/GTIN:
     4008321285294
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
100 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
126 g
Merkmale
Lampenleistung
1500 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
750 h
Eingangsspannung
110 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.