Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SharXS 1200W Brilliant Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SharXS 1200W Brilliant Projektorlampe
Osram SharXS 1200W Brilliant Projektorlampe
Osram SharXS 1200W Brilliant Projektorlampe
Osram SharXS 1200W Brilliant Projektorlampe
Osram SharXS 1200W Brilliant Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456857
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899562622
EAN/GTIN:
     4052899562622
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
58 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
97 g
Merkmale
Lampenleistung
1200 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
750 h
Eingangsspannung
95 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,52*
€ 388,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,62*
€ 379,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,42*
€ 352,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.