Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 24079-17 Schnellhefter Grün Pappe, Polypropylen (PP) A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 24079-17 Schnellhefter Grün Pappe, Polypropylen (PP) A4
Pagna 24079-17 Schnellhefter Grün Pappe, Polypropylen (PP) A4
Pagna 24079-17 Schnellhefter Grün Pappe, Polypropylen (PP) A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76458663
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24079-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Die langlebigen Pultordner mit 7 Fächern und schmutzabweisendem Color-Einband aus Graukarton (RC) mit laminiertem Papier in Trendfarben überzogen und neutralen, schwarzen PP-Taben sind ideal für die tägliche Vor- und Wiedervorlage von Dokumenten im Format DIN A4. Dank dehnbarem Rücken, zeichnet sich der Pultordner durch ein besonders hohes Füllvermögen aus. Die reißfesten Seiten schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Der schwarze Gummizugverschluss bietet einen zusätzlichen Schutz. Die drei Schaulöcher im Buchblock helfen dabei, stets die Übersicht zu behalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
15 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Pappe, Polypropylen (PP)
Format
A4
Anzahl der Registerkarten-Teiler (max)
7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24079-09
ab € 4,73*
Ähnlich
Pagna
24079-12
ab € 4,50*
Ähnlich
Pagna
24079-13
ab € 4,74*
Ähnlich
Pagna
24079-34
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.