Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LV X320 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon LV X320 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Canon LV X320 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Canon LV X320 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Canon LV X320 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Canon LV X320 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Canon LV X320 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Canon LV X320 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76469363
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0145T238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
22 - 24.1 mm
Projektionsverhältnis
1.96 - 2.15:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
3200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
60 - 180 Zoll
Projektionsabstand
2.38 - 7.87 m
Einheitlichkeit
80 %
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Audio (L,R) Out
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
282 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
114.5 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
6000 h
Lampentyp
SHP
Lampenleistung
210 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, canon beamer, beamer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,88*
€ 784,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,63*
€ 757,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,90*
€ 738,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,20*
€ 722,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,99*
€ 691,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.