Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals 8203–42–43 Unisex Sportsocken Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals 8203–42–43 Unisex Sportsocken Schwarz
Ejendals 8203–42–43 Unisex Sportsocken Schwarz
Ejendals 8203–42–43 Unisex Sportsocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76525702
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626038042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bambus-Socken
Bambussocken
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Weitere Informationen:
Material
Material
Nylon, Polyester, Spandex
Merkmale
Sockentyp
Sportsocken
Produkthauptfarbe
Schwarz
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Größe (spezifisch)
42 - 43
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.