Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultralife U9VL-J-P Haushaltsbatterie Einwegbatterie 9V Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultralife U9VL-J-P Haushaltsbatterie Einwegbatterie 9V Lithium
Ultralife U9VL-J-P Haushaltsbatterie Einwegbatterie 9V Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76526054
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     U9VL-J-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.5 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
37 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.