Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Jalas 1615 E-Sport Unisex Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals Jalas 1615 E-Sport Unisex Schwarz, Grau, Rot
Ejendals Jalas 1615 E-Sport Unisex Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76526061
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6408487438479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Größe (EU)
44
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Kunstleder (PU)
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 59,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,93*
€ 95,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,27*
€ 93,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,93*
€ 87,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,87*
€ 80,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,67*
€ 71,01
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-44
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.