Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 6438 Männlich Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas 6438 Männlich Schwarz
Jalas 6438 Männlich Schwarz
Jalas 6438 Männlich Schwarz
Jalas 6438 Männlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76526709
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     6438-47
EAN/GTIN:
     6408487439780
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
47
Thermische Isolierung
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE, EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder, Kunstleder (PU)
Zehenkappenmaterial
Komposite
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,32*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,30*
€ 163,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,16*
€ 157,27
pro Paar
ab 3 Paar
€ 130,64*
€ 155,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,87*
€ 145,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,57*
€ 136,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,32*
€ 125,33
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalas
6438-36
ab € 105,16*
Ähnlich
Jalas
6438-37
ab € 104,52*
Ähnlich
Jalas
6438-38
ab € 104,87*
Ähnlich
Jalas
6438-39
ab € 105,35*
Ähnlich
Jalas
6438-40
ab € 105,18*
Ähnlich
Jalas
6438-41
ab € 104,46*
Ähnlich
Jalas
6438-42
ab € 105,25*
Ähnlich
Jalas
6438-43
ab € 105,34*
Ähnlich
Jalas
6438-45
ab € 105,36*
Ähnlich
Jalas
6438-46
ab € 105,02*
Ähnlich
Jalas
6438-44
ab € 104,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.